曜日別特売
ULT8-02-5-Y ネジレ防止継手付コイリングチューブ PISCO(ピスコ) 87958166

 

ULT8-02-5-Y ネジレ防止継手付コイリングチューブ PISCO(ピスコ) 87958166
ULT8-02-5-Y ネジレ防止継手付コイリングチューブ PISCO(ピスコ) 87958166

ネジレ防止継手付コイリングチューブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
チューブ全長(m)5
内容量1個注文コード87958166品番ULT8-02-5-Y
参考基準価格(税別)¥4,125販売価格(税込)¥3,133
販売価格(税別)
2,848

エア工具などによるチューブのねじれを継手が吸収。
コイリングチューブの両端に、継手をセット。また、オスネジ側の継手にねじれを吸収する機能付。

チューブ外径×内径(mm)8×5チューブ全長(m)5チューブ色最高使用圧力(MPa)0.9適合チューブ外径(Φmm)8使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)寸法L(mm)1600内径(Φmm)5寸法A(mm)530外径(Φmm)8接続ねじR1/4、Rc1/4使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする