曜日別特売
HV5/16-01-2 ハンドバルブ ストレートA 2方弁 PISCO(ピスコ) 87958875

 

HV5/16-01-2 ハンドバルブ ストレートA 2方弁 PISCO(ピスコ) 87958875
HV5/16-01-2 ハンドバルブ ストレートA 2方弁 PISCO(ピスコ) 87958875
HV5/16-01-2 ハンドバルブ ストレートA 2方弁 PISCO(ピスコ) 87958875
HV5/16-01-2 ハンドバルブ ストレートA 2方弁 PISCO(ピスコ) 87958875

ハンドバルブ ストレートA 2方弁

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個管接続口径1/8適合チューブ外径(Φmm)7.94注文コード87958875品番HV5/16-01-2
参考基準価格(税別)¥1,540販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

機器への空気圧入力を開閉します。2方弁

材質
ロック爪/ステンレス
開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)
チューブ/ポリウレタン又はナイロン
ガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
用途ねじとチューブの接続形状ストレート標準色(樹脂本体・開放リング/ブラック、キャップレバー/ブルー)質量(g)35適合チューブ外径(Φmm)7.94使用温度範囲(℃)0~60寸法L(mm)57.2ポート数2使用圧力範囲(MPa)0~0.9有効断面積(mm2)8.7管接続口径1/8寸法A(mm)8ねじの種類R寸法C(mm)18.1使用流体空気寸法B2(mm)33.5寸法B1(mm)27.7寸法E1(mm)17寸法E2(mm)40.5寸法F1(mm)18寸法F2(mm)8寸法P1(Φmm)15寸法P2(Φmm)16.5使用真空圧力(kPa)-100対辺H(mm)14
注意
※L寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。

商品説明動画

ハンドバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10411624
2021-01-29
用途: エアー配管
サービス業

ウェブ購入時にホース径も表示して欲しいです。サイズを間違えて、単品での返品は送料など考慮し諦めました。

1が参考にしています
対象商品 : 87959015
2021-05-07
用途: 農業用給水栓に使用
建設業・工事業

農業用給水バルブの水圧を利用して給水のオン・オフが出来ました。
耐久性についてはこれからとなります。

対象商品 : 10411624
2016-05-30
用途: 機械のメンテナンス
有限会社服部機械製作所

コンパクトで使い易い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする