曜日別特売
HV5/16-02 ハンドバルブ ストレートA 3方弁 PISCO(ピスコ) 87958884

 

HV5/16-02 ハンドバルブ ストレートA 3方弁 PISCO(ピスコ) 87958884
HV5/16-02 ハンドバルブ ストレートA 3方弁 PISCO(ピスコ) 87958884
HV5/16-02 ハンドバルブ ストレートA 3方弁 PISCO(ピスコ) 87958884
HV5/16-02 ハンドバルブ ストレートA 3方弁 PISCO(ピスコ) 87958884

ハンドバルブ ストレートA 3方弁

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個管接続口径1/4適合チューブ外径(Φmm)7.94注文コード87958884品番HV5/16-02
参考基準価格(税別)¥1,595販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。

用途ねじとチューブの接続形状ストレート標準色(樹脂本体・開放リング/ブラック、キャップレバー/ブルー)質量(g)41適合チューブ外径(Φmm)7.94使用温度範囲(℃)0~60寸法L(mm)58.2ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9有効断面積(mm2)8.9管接続口径1/4寸法A(mm)11ねじの種類R寸法C(mm)18.1使用流体空気寸法B2(mm)36.5寸法B1(mm)27.7寸法E1(mm)17寸法E2(mm)40.5寸法F1(mm)18寸法F2(mm)8寸法P1(Φmm)15寸法P2(Φmm)16.5使用真空圧力(kPa)-100対辺H(mm)14
注意
※L寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。

商品説明動画

ハンドバルブ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする