曜日別特売
HV02-6-2 ハンドバルブ ストレートB 2方弁 PISCO(ピスコ) 87959322

 

HV02-6-2 ハンドバルブ ストレートB 2方弁 PISCO(ピスコ) 87959322
HV02-6-2 ハンドバルブ ストレートB 2方弁 PISCO(ピスコ) 87959322
HV02-6-2 ハンドバルブ ストレートB 2方弁 PISCO(ピスコ) 87959322
HV02-6-2 ハンドバルブ ストレートB 2方弁 PISCO(ピスコ) 87959322

ハンドバルブ ストレートB 2方弁

(3件のレビュー)
内容量1個管接続口径1/4適合チューブ外径(Φmm)6注文コード87959322品番HV02-6-2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,485販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

機器への空気圧入力を開閉します。2方弁

使用圧力範囲(MPa)0~0.9形状ストレート標準色(樹脂本体・開放リング/ブラック、キャップレバー/ブルー)質量(g)40適合チューブ外径(Φmm)6使用温度範囲(℃)0~60寸法L(mm)56.8ポート数2有効断面積(mm2)8.5管接続口径1/4寸法A(mm)11ねじの種類R寸法C(mm)17使用流体空気寸法B2(mm)26.4寸法B1(mm)36.5寸法E1(mm)17寸法E2(mm)40.5寸法F1(mm)18寸法F2(mm)8寸法P1(Φmm)12.5寸法P2(Φmm)16.5使用真空圧力(kPa)-100対辺H(mm)14

商品説明動画

ハンドバルブ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-22
用途: 炭酸水をミドボンで作る時に使用
製造業

間違えてネジが太いものを購入してしまったので変換アダプターが必要になってしまいましたが問題なく使えていますし圧も逃げません
安心して使えます

対象商品 : 87959322
2017-11-20
用途: オイル供給装置

前回も同じものを使っておりました。
物が当たって壊れたので、交換しました。
何も無ければ、しっかりしていて問題ないと思います。

対象商品 : 87959155
2016-09-29
用途: エアサス
自動車・二輪車・自転車関連業

エアサスのタンクに装着して利用していますが便利でエア漏れも無く良好です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする