曜日別特売
HV03-03W ハンドバルブ ニップル 3方弁 PISCO(ピスコ) 87959733

※サンプル画像(画像はHV03-03となります。実際の商品の本体の色はライトグレーとなります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HV03-03W ハンドバルブ ニップル 3方弁 PISCO(ピスコ) 87959733
HV03-03W ハンドバルブ ニップル 3方弁 PISCO(ピスコ) 87959733
HV03-03W ハンドバルブ ニップル 3方弁 PISCO(ピスコ) 87959733
HV03-03W ハンドバルブ ニップル 3方弁 PISCO(ピスコ) 87959733

ハンドバルブ ニップル 3方弁

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径3/8ライトグレー注文コード87959733品番HV03-03W
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。

寸法A1(mm)12寸法A2(mm)12寸法B1(mm)43.5寸法B2(mm)43.5寸法E1(mm)21.7寸法E2(mm)41寸法F1(mm)24寸法F2(mm)11寸法L1(mm)37.2寸法L2(mm)37.2寸法P(Φmm)19.5対辺H1(mm)17対辺H2(mm)17ポート数3使用流体空気ねじの種類R管接続口径3/8形状ニップルライトグレー質量(g)96使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9有効断面積(mm2)15.7使用真空圧力(kPa)-100

商品説明動画

ハンドバルブ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87959663
2020-10-06
用途: 空圧 ミストフィルタ・レギュレータなどの管理用バルブ
株式会社オーレックス

3方弁というか「残圧排気弁」のストレート型。
3方といっても配管接続可能なポートは2つ。排気ポートはツマミ内。
小型なのでφ16クラスの配管/流量サイズには向かない。
最大でもφ12クラス迄なので、より大流量/大口径を要する場合は、「残圧排気弁」としてブラケット固定タイプを選択されたい。
φ12以下φ6程度の配管迄ラインナップがある。
ツマミの色やツマミ形状(片レバー・両レバー・矢印表示)など後付けパーツやバリエーションがあると良いですね。

対象商品 : 87959681
2019-05-27
用途: 真空脱泡

真空容器の大気圧戻し用に使用しました。普通に使えますが微少リークがあるため到達真空度が上がりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする