HV1/4-1/4-2W ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁 PISCO(ピスコ) 87959767

※サンプル画像(画像はHV1/4-1/4-2となります。実際の商品の本体の色はライトグレーとなります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HV1/4-1/4-2W ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁 PISCO(ピスコ) 87959767
HV1/4-1/4-2W ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁 PISCO(ピスコ) 87959767
HV1/4-1/4-2W ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁 PISCO(ピスコ) 87959767
HV1/4-1/4-2W ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁 PISCO(ピスコ) 87959767

ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁

(28件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(Φmm)6.35ライトグレー(樹脂本体・開放リング・キャップレバー/ライトグレー)注文コード87959767品番HV1/4-1/4-2W
参考基準価格(税別)¥1,320販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

機器への空気圧入力を開閉します。

用途
チューブとチューブの接続
材質
ロック爪/ステンレス
開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)
チューブ/ポリウレタン又はナイロン
ガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
適合チューブ外径(Φmm)6.35寸法B1(mm)26.4寸法B2(mm)26.4寸法C1(mm)17寸法C2(mm)17寸法E1(mm)17寸法E2(mm)40.5寸法F1(mm)18寸法F2(mm)8ポート数2使用流体空気形状ユニオンストレートライトグレー(樹脂本体・開放リング・キャップレバー/ライトグレー)質量(g)25使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9有効断面積(mm2)8.1寸法P1(Φmm)12.5寸法P2(Φmm)12.5寸法P3(Φmm)16.5使用真空圧力(kPa)-100

商品説明動画

ハンドバルブ
この動画は、16が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10411947
2024-09-14
用途: CO2ガスの分岐配管のリーク箇所特定を特定する際に良否を切り分ける

信頼のブランド品で高品質。確実にガスを止められるのでリーク箇所の特定に大いに役立った。

1が参考にしています
対象商品 : 10411965
2023-06-01
用途: LNG船舶の修繕
有限会社高浩産業製造業

4分割から2分割にするのに便利ですテスト開閉で使ってます

対象商品 : 10411956
2023-01-04
用途: 機械のメンテナンス

納期通りに到着し、順調に機械メンテナンスが出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 10411956
2021-08-05
用途: 炭酸水作る為
製造業

ビールサーバー用のレギュレーターではしっかり止まらない為
購入。問題なく止まる。バルブ操作もしやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 10411947
2021-05-03
用途: 空圧配管のストッパに使用
その他業種

個々の空圧機器の試運転時に中間止栓として配置。
機器の試運転を容易にするために使用

対象商品 : 10411974
2020-12-04
用途: エア機器の修理
建設業・工事業

工場の設計が頭悪くてコックが付いておらず、機器の修理の度にエアを止めてしまうような事態に活躍。手軽に取り付けでき、その後のメンテナンスも楽です。

対象商品 : 10411956
2020-09-10
用途: CO2配管に使用
教育・研究機関

現物を渡され同じものを注文するように頼まれました。名前もわからず検索しまくってどうにか見つけ出しました。さらにモノタロウにあるかどうか確認しこちらで購入しました。単品で購入でき助かりました。

対象商品 : 10411965
2020-09-07
用途: CO2ボンベ接続に使用
サービス業

CO2添加用に使用、安いし信頼できるメーカーの品物なので安心して使用できると思います

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする