本体がコンパクトで、小さなスペースに取付け可能。ワンタッチ継手内蔵タイプは、チューブを接続するだけで圧力を表示。
エアーを四分割しているので、それぞれのエアー圧を確認する為購入しました。反応が早く安心して規格エアー圧を使用できました。
特殊なものではありませんが、普通に問題なく使用できます。
仕事用ではなく趣味用で購入物はPISCO製なので問題ないモノタロウだと月内に7000円以上買っていれば送料無料なので、大手通販サイトより安く購入出来ました。
作りはしっかりしていて流石としか言えませんまったく問題ありません
ワンタッチで簡単に接続出来て圧力でCO2ボンベの中身の有無が直接的にわかります。
圧力が簡単に分かるのですごく便利なので助かります!
小さくて邪魔にならないだけでなく、正面と横から読み取れるところがとてもいい。接続もワンタッチで確実なので利便性が高い。
パイプ外径10mmと12mmが無く使用を諦めた。有れば、是非使いたかった。。。