UB0320-100-CB ポリウレタンチューブ(100m) PISCO(ピスコ) 87963583

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリウレタンチューブ(100m)

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
外径(Φmm)3
内径(Φmm)2
外径×内径(Φmm)3×2
透明青
内容量1巻注文コード87963583品番UB0320-100-CB
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥4,967
販売価格(税別)
4,515

柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。
カットマークを約500mm間隔で表示。
用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。

外径×内径(Φmm)3×2長さ(m)100透明青最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)内径(Φmm)2外径(Φmm)3最小曲げ半径(mm)8使用流体空気、水チューブ全長(m)100材質(チューブ)ポリウレタン使用真空圧力(kPa)-100チューブ色透明青RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性最小取付半径(mm)12
注意
※水使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用して下さい。
※ワンタッチ継手に接続して水使用される際は、インサートリングを必ず使用して下さい。
※最高使用圧力は、20℃65%RH時の値です。その他の温度の場合は、破壊圧力曲線から十分余裕のある安全率を見てご使用ください。また、チューブが揺動および屈曲などの可動部にある場合、分子間発熱による事故発熱で温度が上昇し、チューブ破損の原因となる可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: エア制御機器設置時
建設業・工事業

透明を使用。新築工事にも見た目が邪魔しない。
やわらかく取り回しがしやすくて愛用していますが、
透明の場合だけなのか、箱からそのまま引っ張り出す場合、
チューブ同士がくっついて取り出し辛い。
他は満足。

対象商品 : 87963802
2019-01-17
用途: 機械設備一部
卸売・小売業

施工が安易なわりに、価格も安価で、良い商品です、また、発注したいと思います。

対象商品 : 39491593
2015-11-08
用途: 炭酸ガス用に使っています。

箱の中でチューブがくっついているので、いちいち外してから使わなくてはいけない。
もう少し外しやすく、とりでしやすいようにして欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする