曜日別特売
LS-0640-C ミニマル継手 チューブクランプスリーブ PISCO(ピスコ) 87964947

※サンプル画像(画像はLS-0640となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-0640-C ミニマル継手 チューブクランプスリーブ PISCO(ピスコ) 87964947
LS-0640-C ミニマル継手 チューブクランプスリーブ PISCO(ピスコ) 87964947
LS-0640-C ミニマル継手 チューブクランプスリーブ PISCO(ピスコ) 87964947

ミニマル継手 チューブクランプスリーブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(10個)
寸法D(Φmm)8
内容量1袋(10個)注文コード87964947品番LS-0640-C
参考基準価格(税別)¥770販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

一般配管用超小型継手
真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適
小型機器、省スペースの配管に最適
クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。

材質(ガスケット)
POM
SUS304、NBR(LC、LCN、LN、LR、LLC)
形状チューブクランプスリーブ使用流体空気チューブ外径(Φmm)6チューブ内径(Φmm)4材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプバーブタイプ包装形態クリーンルーム包装質量(g)0.4寸法D(Φmm)8寸法d(Φmm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする