曜日別特売
EQU-4 急速排気弁 ミニタイプ PISCO(ピスコ) 87968824

EQU-4 急速排気弁 ミニタイプ PISCO(ピスコ) 87968824
EQU-4 急速排気弁 ミニタイプ PISCO(ピスコ) 87968824

急速排気弁 ミニタイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
チューブ外径D(Φmm)4
内容量1個注文コード87968824品番EQU-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,080

シリンダの高速駆動に対応。
シリンダの高速スピードを制御可能。
サイレンサを内蔵、排気音を軽減。

使用温度範囲(℃)5~60(配管内の凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7形状ミニタイプ(ユニオンストレート大気開放型)チューブ外径D(Φmm)4質量(g)3.3使用流体空気最低作動圧力差(MPa)0.05

商品説明動画

急速排気弁

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
87968824EQU-489682363EQU-4EQU-4 急速排気弁 ユニオンストレート(大気開放型) PISCO(ピスコ) 89682363急速排気弁 ユニオンストレート(大気開放型)PISCO(ピスコ)1個
799
税込879
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87968833
2016-10-24
用途: 空圧機器に使用

使用サイクルが低い時には問題ありませんがサイクルが上がるにつれ排気が少なくなり30Hzではほぼ排気しなくなり高速で動く10Φシリンダには効果がありませんでした。このような使い方には向いていないのかもしれません。単動シリンダに3ポート電磁弁で使用しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする