PISCO(ピスコ)
真空パッド 薄物用タイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手
商品レビューを投稿する
取扱い終了
パッド径(Φmm)
10
15
20
8
材質(パッド)
フロロシリコーンゴム
フロロシリコーンゴム
ニトリゴム
継手
ワンタッチ継手
ワンタッチ継手
バーブ継手
外径×内径(Φmm)
3×2
1.8×1
3×2
4×2.5
全64種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87973566
品番
VPMA10PFS3J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,380
コピー紙やビニールなどの薄物ワークの搬送に最適。
用途
金型成形品取出し
パッド形状
薄物用タイプ
材質(パッド)
フロロシリコーンゴム
ホルダー
固定式 真空取出口 上
外径×内径(Φmm)
3×2
パッド寸法(mm)
Φ8~Φ20
材質(金属フード)/処理
銅系金属不使用仕様
パッドサイズ(Φmm)
10
継手
ワンタッチ継手
商品説明動画
真空パッド パッド形状 (音声入り)
参考になった
真空パッドの選定手順 (音声あり)
参考になった
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
87973566
VPMA10PFS3J
46351428
VPMA10PFS-3J
真空パッド 薄物用タイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手
PISCO(ピスコ)
1個
¥
1,890
税込
¥
2,079
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です