曜日別特売
VP20PN 真空パッド 薄物用タイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ) 87975212

 

VP20PN 真空パッド 薄物用タイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ) 87975212
VP20PN 真空パッド 薄物用タイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ) 87975212

真空パッド 薄物用タイプ パッドゴムのみ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個パッド径(Φmm)20材質(パッド)ニトリゴム注文コード87975212品番VP20PN
参考基準価格(税別)¥440販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

コピー紙やビニールなどの薄物ワークの搬送に最適。

用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワークパッド径(Φmm)20パッド形状薄物用タイプ材質(パッド)ニトリゴム材質(金属フード)/処理標準仕様

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする