曜日別特売

真空パッド 吸着痕防止タイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個パッド径(Φmm)10材質(パッド)導電性PEEK注文コード87975386品番VPMB10QKE3J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,500

液晶ガラス、塗装工程・半導体製造設備の搬送に最適。
フレキシブルを設けたホルダと樹脂材質でワークを吸着。
真空破壊時のワークの離脱性も向上。
樹脂パッドは、スパナと六角レンチを用いて本体を外すこと無く簡単に交換可能。
構造がシンプルなうえ、小型。ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。

用途半導体・液晶製造装置・電子機器部品パッド径(Φmm)10パッド形状吸着痕防止タイプ材質(パッド)導電性PEEKホルダー固定式 真空取出口 横使用温度範囲(℃)0~60外径×内径(Φmm)3×2使用流体空気表面抵抗(Ω)107以下使用真空圧力(kPa)0~-100パッドサイズ(Φmm)10継手ワンタッチ継手

商品説明動画

吸着痕防止パッド特長説明

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
87975386VPMB10QKE3J46359426VPMB10QKE-3J画像準備中真空パッド 吸着痕防止タイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)1個
5,698
税込6,268
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする