PISCO(ピスコ)
真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
パッド径(Φmm)
1
パッド形状
小型タイプ
材質(パッド)
シリコーンゴム
注文コード
87997691
品番
VP1RMS
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・パッド形状・材質
など
193
種類から選べます
他の種類を見る
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
用途
半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク
パッド径(Φmm)
1
パッド形状
小型タイプ
材質(パッド)
シリコーンゴム
材質(金属フード)/処理
標準仕様
商品説明動画
真空パッド パッド形状 (音声入り)
参考になった
真空パッドの選定手順 (音声あり)
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
参考になった