曜日別特売
VP20AG 真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ) 87997831

 

VP20AG 真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ) 87997831
VP20AG 真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ) 87997831

真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個パッド径(Φmm)20パッド形状深形タイプ材質(パッド)食品衛生法適合NBR注文コード87997831品番VP20AG
参考基準価格(税別)¥528販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。

用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワークパッド径(Φmm)20パッド形状深形タイプ材質(パッド)食品衛生法適合NBR材質(金属フード)/処理標準仕様

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
この動画は、1が参考にしています。
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87998407
2017-02-01
用途: 機械部品消耗品

以前買っていたところより安く買えて助かります。品質も問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする