真空パッド 滑り止めタイプ 直付型 スプリング式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
パッド径(Φmm)50
内容量1個注文コード87999055品番VPF50KNH
参考基準価格(税別)¥4,026販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

プレス部品等の油が付着したワークの搬送に最適。

パッド径(Φmm)50パッド形状滑り止めタイプ材質(パッド)耐油NBRホルダー直付型 スプリング式取出方向材質(金属フード)/処理標準仕様

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする