VP100S 真空パッド スポンジタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ) 88000787

真空パッド スポンジタイプ パッドゴムのみ

(1件のレビュー)
取扱い終了
パッド径(Φmm)
内容量1個注文コード88000787品番VP100S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,000

建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。

用途表面に凹凸のあるワーク材質(パッド)クロロプレンゴム(スポンジ)材質(金属フード)/処理標準仕様パッドサイズ(Φmm)100

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88000787VP100S46288717VP100SCVP100S 真空パッド スポンジタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ) 46288717真空パッド スポンジタイプ パッドゴムのみPISCO(ピスコ)1個
3,898
税込4,288
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88000875
2016-02-09
用途: 成形機からの製品取り出し
GT電子有限会社

取り引きしてる問屋さんより安く早く届いたので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする