VP8LN 真空パッド ソフトタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ) 88008514

真空パッド ソフトタイプ パッドゴムのみ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個材質(パッド)ニトリゴム注文コード88008514品番VP8LN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥350

成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。
パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。
1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。

用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、その他一般ワークパッド形状ソフトタイプ材質(パッド)ニトリゴムパット径(Φmm)8材質(金属フード)/処理標準仕様

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88008514VP8LN89681995VP8LNVP8LN バキュームパッド ソフトタイプ パッドゴム ニトリルゴム PISCO(ピスコ) 89681995バキュームパッド ソフトタイプ パッドゴム ニトリルゴムPISCO(ピスコ)1個
299
税込329
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88008444
2022-03-17
用途: 作業用
株式会社日本化学研究所製造業

早く届いたうえに普通に買えない品だったし助かりました*

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする