PISCO(ピスコ)
真空パッド ソフトベローズタイプ 直付型固定式 取出口 横
商品レビューを投稿する
取扱い終了
パッド径(Φmm)
10
15
20
6
8
材質(パッド)
シリコーンゴム
ニトリゴム
シリコーンゴム
継手
ワンタッチ継手
バーブ継手
ワンタッチ継手
材質(金属フード)/処理
標準仕様
標準仕様
銅系金属不使用仕様
全41種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88010763
品番
VPHE15LBS6J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,550
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。
パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。
1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
用途
半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク
パッド形状
ソフトベローズタイプ
材質(パッド)
シリコーンゴム
ホルダー
スタンダード/直付型固定式 真空取出口 横
外径×内径(Φmm)
6×4
パッド寸法(mm)
Φ6~Φ20
材質(金属フード)/処理
標準仕様
パッドサイズ(Φmm)
15
継手
ワンタッチ継手
商品説明動画
真空パッド パッド形状 (音声入り)
参考になった
真空パッドの選定手順 (音声あり)
参考になった
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
88010763
VPHE15LBS6J
46348978
VPHE15LBS-6J
真空パッド ソフトベローズタイプ 直付型固定式 取出口 横
PISCO(ピスコ)
1個
¥
1,398
税込
¥
1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です