PISCO(ピスコ)
真空パッド ソフトベローズタイプ 直付型固定式 取出口 両横
商品レビューを投稿する
取扱い終了
パッド径(Φmm)
10
15
20
6
8
材質(パッド)
ニトリゴム
ニトリゴム
シリコーンゴム
継手
バーブ継手
バーブ継手
ワンタッチ継手
材質(金属フード)/処理
標準仕様
標準仕様
銅系金属不使用仕様
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88010903
品番
VPHEW10LBN6B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,200
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。
パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。
1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
用途
段ボール、ベニヤ板、鉄板、その他一般ワーク
パッド形状
ソフトベローズタイプ
材質(パッド)
ニトリゴム
ホルダー
スタンダード/直付型固定式 真空取出口 両横
外径×内径(Φmm)
6×4
パッド寸法(mm)
Φ6~Φ20
材質(金属フード)/処理
標準仕様
パッドサイズ(Φmm)
10
継手
バーブ継手
商品説明動画
真空パッド パッド形状 (音声入り)
参考になった
真空パッドの選定手順 (音声あり)
参考になった
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
88010903
VPHEW10LBN6B
46349538
VPHEW10LBN-6B
真空パッド ソフトベローズタイプ 直付型固定式 取出口 両横
PISCO(ピスコ)
1個
¥
899
税込
¥
989
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です