VP6LBS 真空パッド ソフトベローズタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ) 88012267

 

VP6LBS 真空パッド ソフトベローズタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ) 88012267
VP6LBS 真空パッド ソフトベローズタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ) 88012267

真空パッド ソフトベローズタイプ パッドゴムのみ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
パッド径(Φmm)6
材質(パッド)シリコーンゴム
内容量1個注文コード88012267品番VP6LBS
参考基準価格(税別)¥825販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。
パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。
1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。

用途半導体、金型成形品取出し、薄物ワークパッド径(Φmm)6パッド形状ソフトベローズタイプ材質(パッド)シリコーンゴム材質(金属フード)/処理標準仕様

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88012267
2018-12-13
用途: プッシュリレーの先端緩衝用

サイズ、強度共に使用条件に合っており、価格的にも少し高いですが十分満足しています。

対象商品 : 88012267
2017-10-10
用途: プラスチック成形
ユーイング製作所

可もなく不可もなく。何も問題無く使用しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする