曜日別特売
VP40WS 真空パッド 多段ベローズタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ) 88014491

寸法図

真空パッド 多段ベローズタイプ パッドゴムのみ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
パッド径(Φmm)40
材質(パッド)シリコーンゴム
内容量1個注文コード88014491品番VP40WS
参考基準価格(税別)¥1,870販売価格(税込)¥1,639
販売価格(税別)
1,490

レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。

用途半導体、金型成形品取出し、薄物ワークパッド径(Φmm)40パッド形状多段ベローズタイプ材質(パッド)シリコーンゴム材質(金属フード)/処理標準仕様

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
この動画は、1が参考にしています。
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする