寸法図
PISCO(ピスコ)
真空パッド 多段ベローズタイプ パッドゴムのみ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
パッド径(Φmm)
50
10
20
30
40
50
材質(パッド)
食品衛生法適合NBR
食品衛生法適合NBR
ニトリゴム
シリコーンゴム
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88014507
品番
VP50WG
参考基準価格(税別)
¥1,958
販売価格(税込)
¥1,749
販売価格(税別)
¥
1,590
バスケットに入れる
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
用途
段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク
パッド径(Φmm)
50
パッド形状
多段ベローズタイプ
材質(パッド)
食品衛生法適合NBR
材質(金属フード)/処理
標準仕様
商品説明動画
真空パッド パッド形状 (音声入り)
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
真空パッドの選定手順 (音声あり)
参考になった
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
参考になった