真空パッド 長円タイプ 直付型 スプリング式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
材質(パッド)ニトリゴム
パッド寸法(mm)6×10
内容量1個注文コード88016722品番VPF6x10EN
参考基準価格(税別)¥3,542販売価格(税込)¥3,289
販売価格(税別)
2,990

基板や半導体のような長いワークの搬送に最適。

用途
段ボール、ベニヤ板、鉄板、その他一般ワーク
パッド形状長円タイプ材質(パッド)ニトリゴムホルダー直付型 スプリング式取出方向パッド寸法(mm)6×10材質(金属フード)/処理標準仕様

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする