真空パッド 長円タイプ 直付型 スプリング式

商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質(パッド)導電性ブタジエン低抵抗タイプ
パッド寸法(mm)6×20
内容量1個注文コード88016747品番VPF6x20EE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,872

基板や半導体のような長いワークの搬送に最適。

用途
半導体の一般ワーク(静電気対策)
パッド形状長円タイプ材質(パッド)導電性ブタジエン低抵抗タイプホルダー直付型 スプリング式取出方向パッド寸法(mm)6×20材質(金属フード)/処理標準仕様

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88016747VPF6x20EE31237729VPF6x20ENE画像準備中真空パッド 長円タイプ 直付型 スプリング式PISCO(ピスコ)1個
3,290
税込3,619
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする