PISCO(ピスコ)
真空パッド 長円タイプ 直付型 スプリング式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質(パッド)
導電性ブタジエン低抵抗タイプ
ニトリゴム
シリコーンゴム
導電性 NBR 低抵抗タイプ
パッド寸法(mm)
8×20
4×10
4×20
4×30
5×10
5×20
5×30
6×10
6×20
6×30
8×20
8×30
全44種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88016801
品番
VPF8x20EE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,872
基板や半導体のような長いワークの搬送に最適。
用途
半導体の一般ワーク(静電気対策)
パッド形状
長円タイプ
材質(パッド)
導電性ブタジエン低抵抗タイプ
ホルダー
直付型 スプリング式
取出方向
式
パッド寸法(mm)
8×20
材質(金属フード)/処理
標準仕様
商品説明動画
真空パッド パッド形状 (音声入り)
参考になった
真空パッドの選定手順 (音声あり)
参考になった
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
88016801
VPF8x20EE
31237747
VPF8x20ENE
真空パッド 長円タイプ 直付型 スプリング式
PISCO(ピスコ)
1個
¥
3,290
税込
¥
3,619
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)