VP80BN 真空パッド ベローズタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ) 88023302

 

VP80BN 真空パッド ベローズタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ) 88023302
VP80BN 真空パッド ベローズタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ) 88023302
VP80BN 真空パッド ベローズタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ) 88023302

真空パッド ベローズタイプ パッドゴムのみ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個パッド径(Φmm)80材質(パッド)ニトリルゴム注文コード88023302品番VP80BN
参考基準価格(税別)¥2,365販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。

用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、その他一般ワークパッド径(Φmm)80材質(パッド)ニトリルゴム材質(金属フード)/処理標準仕様

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88023266
2019-04-02
用途: 機械整備

交換部品として購入しました。リピートになりますが製品的にも満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする