※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PISCO(ピスコ)
真空パッド ベローズタイプ パッドゴムのみ
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
パッド径(Φmm)
80
材質(パッド)
シリコーンゴム
注文コード
88023336
品番
VP80BSA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,300
この商品は
パッド径・材質・トラスコ品番
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
用途
半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク、食品関係
パッド径(Φmm)
80
材質(パッド)
シリコーンゴム
材質(金属フード)/処理
標準仕様
商品説明動画
真空パッド パッド形状 (音声入り)
参考になった
真空パッドの選定手順 (音声あり)
参考になった
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
88023336
VP80BSA
46289575
VP80BS-M10
真空パッド ベローズタイプ パッドゴムのみ
PISCO(ピスコ)
1個
¥
5,998
税込
¥
6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)