曜日別特売

真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 スポンジタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
パッド径(Φmm)
ストローク(mm)20
継手ワンタッチ継手
内容量1個注文コード88037844品番VPD10-20S6J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,550

パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。建物の外壁材。小さな石物や貝殻など

用途表面に凹凸のあるワーク材質(パッド)スポンジ(クロロプレンゴム)ホルダースプリング式 真空取出口 横ストローク(mm)20カバースプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50パッドサイズ(Φmm)10継手ワンタッチ継手

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88037844VPD10-20S6J46325433VPD10-20SC-6J画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 スポンジタイプPISCO(ピスコ)1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする