曜日別特売

真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 横 滑り止めタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
パッド径(Φmm)
ストローク(mm)20
継手バーブ継手
内容量1個注文コード88052711品番VPD30-20KNH6BC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,700

パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。プレス部品などの油が付着したワーク

用途段ボール・ベニヤ板・鉄板・食品関係・その他一般ワーク材質(パッド)耐油NBRホルダースプリング式 真空取出口 横ストローク(mm)20カバースプリング:カバー無し(ストローク:20、30、40、50mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50パッドサイズ(Φmm)30継手バーブ継手

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88052711VPD30-20KNH6BC46332433VPOD30-20KNH-6B画像準備中真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 横 滑り止めタイプPISCO(ピスコ)1個
2,798
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする