PISCO(ピスコ)
真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 横 滑り止めタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
パッド径(Φmm)
20
30
40
50
ストローク(mm)
40
20
30
40
50
継手
バーブ継手
バーブ継手
ワンタッチ継手
全64種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88052754
品番
VPD30-40KNH6BC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,900
パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。プレス部品などの油が付着したワーク
用途
段ボール・ベニヤ板・鉄板・食品関係・その他一般ワーク
材質(パッド)
耐油NBR
ホルダー
スプリング式 真空取出口 横
ストローク(mm)
40
カバー
スプリング:カバー無し(ストローク:20、30、40、50mm)
外径×内径(Φmm)
6×4
パッド寸法(mm)
Φ10~Φ50
パッドサイズ(Φmm)
30
継手
バーブ継手
商品説明動画
真空パッド パッド形状 (音声入り)
参考になった
真空パッドの選定手順 (音声あり)
参考になった
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
88052754
VPD30-40KNH6BC
46333194
VPOD30-40KNH-6B
真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 横 滑り止めタイプ
PISCO(ピスコ)
1個
¥
2,890
税込
¥
3,179
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です