VUL05-6A 真空発生器 アダプタ大気開放(VU) PISCO(ピスコ) 88057024

 

VUL05-6A 真空発生器 アダプタ大気開放(VU) PISCO(ピスコ) 88057024
VUL05-6A 真空発生器 アダプタ大気開放(VU) PISCO(ピスコ) 88057024
VUL05-6A 真空発生器 アダプタ大気開放(VU) PISCO(ピスコ) 88057024

真空発生器 アダプタ大気開放(VU)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
吸込流量(L/min)
12
注文コード
88057024
品番
VUL05-6A
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ワークを搬送するための必需品。
圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
様々な条件に対応。
性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。

吸込流量(L/min)
12
性能
大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)
真空度(kPa)
-66
標準供給圧力(MPa)
0.5
ノズル径(Φmm)
0.5
形状
管形
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7MPa
使用温度範囲
0~60℃
使用流体
空気
付加機能
分解可能型
材質(金属フード)/処理
標準仕様

商品説明動画

真空発生器単体・原理
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

真空発生機器の原理
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/181/
2022-09-09

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする