PISCO(ピスコ)
真空発生器 アダプタ大気開放(VU)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
吸込流量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
吸込流量(L/min)
22~26
注文コード
88057033
品番
VUL07-4A
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ワークを搬送するための必需品。
圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
様々な条件に対応。
性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。
吸込流量(L/min)
22~26
性能
大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)
真空度(kPa)
-66
標準供給圧力(MPa)
0.5
ノズル径(Φmm)
0.7
形状
管形
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7MPa
使用温度範囲
0~60℃
使用流体
空気
付加機能
分解可能型
材質(金属フード)/処理
標準仕様
商品説明動画
真空発生器単体・原理
参考になった