PISCO(ピスコ)
真空発生器 エルボ集中排気
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
真空ポートサイズV・吸込流量・標準供給圧力
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
真空ポートサイズV
Φ8
吸込流量(L/min)
63
標準供給圧力(MPa)
0.5
注文コード
88059833
品番
VHH15-802J
参考基準価格(税別)
¥4,620
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ワークを搬送するための必需品。圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
吸込流量(L/min)
63
性能
高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)
真空度(kPa)
-93
材質(金属フード)/処理
標準仕様
標準供給圧力(MPa)
0.5
形状
電磁弁直付形エルボ
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7MPa
使用温度範囲
0~60℃
使用流体
空気
付加機能
集中排気仕様
真空ポートサイズV
Φ8
ノズル径(Φmm)
1.5
商品説明動画
真空発生器単体・原理
参考になった