曜日別特売
VYE05-444F 真空発生器 サイレンサ大気開放仕様真空フィルタ付 PISCO(ピスコ) 88060883

 

VYE05-444F 真空発生器 サイレンサ大気開放仕様真空フィルタ付 PISCO(ピスコ) 88060883
VYE05-444F 真空発生器 サイレンサ大気開放仕様真空フィルタ付 PISCO(ピスコ) 88060883
VYE05-444F 真空発生器 サイレンサ大気開放仕様真空フィルタ付 PISCO(ピスコ) 88060883

真空発生器 サイレンサ大気開放仕様真空フィルタ付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個吸込流量(L/min)3真空ポートサイズVΦ4注文コード88060883品番VYE05-444F
参考基準価格(税別)¥5,742販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ワークを搬送するための必需品。
圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
様々な条件に対応。
性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。

吸込流量(L/min)3性能低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)真空度(kPa)-90標準供給圧力(MPa)0.35真空ポートサイズVΦ4仕様排気ポート/サイレンサ大気開放仕様形状真空破壊機能付使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7MPa使用温度範囲5~50℃フィルター真空フィルタ付使用流体空気給油不要破壊エア供給ポートサイズΦ4ノズル径(Φmm)0.5

商品説明動画

真空発生器VY
真空発生器単体・原理
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

真空発生機器の原理
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/181/
2022-09-09

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする