VBL10-66S 真空発生器 ユニオン真空スイッチ内蔵大気開放 PISCO(ピスコ) 88063613

※サンプル画像(画像はVBH10-66Sとなります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VBL10-66S 真空発生器 ユニオン真空スイッチ内蔵大気開放 PISCO(ピスコ) 88063613
VBL10-66S 真空発生器 ユニオン真空スイッチ内蔵大気開放 PISCO(ピスコ) 88063613
VBL10-66S 真空発生器 ユニオン真空スイッチ内蔵大気開放 PISCO(ピスコ) 88063613
VBL10-66S 真空発生器 ユニオン真空スイッチ内蔵大気開放 PISCO(ピスコ) 88063613

真空発生器 ユニオン真空スイッチ内蔵大気開放

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
吸込流量(L/min)42
内容量1個注文コード88063613品番VBL10-66S
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ワークを搬送するための必需品。
圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
様々な条件に対応。
性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。

リード線
長さ 約300mm
白:COMMON、赤:N.C.、黒:N.C.
吸込流量(L/min)42性能大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)真空度(kPa)-66標準供給圧力(MPa)0.5真空ポートサイズVΦ6形状角形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃精度±5kPa使用流体空気電気定格3A250V検出方法ダイヤフラム-マイクロスイッチ材質(金属フード)/処理銅系金属不使用仕様応差22kPaノズル径(Φmm)1

商品説明動画

真空発生器単体・原理
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

真空発生機器の原理
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/181/
2022-09-09

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする