VGE07F-66-AC100S-NW 真空発生器VGタイプ PISCO(ピスコ) 88064882

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空発生器VGタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個吸込流量(L/min)10.5電圧(V)バルブユニット/AC100V出力仕様スイッチ出力2点-注文コード88064882品番VGE07F-66-AC100S-NW
参考基準価格(税別)¥41,800販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

真空スイッチ・真空破壊バルブなどをユニット化。
お客様の使用目的に合ったタイプが選定可能。
真空スイッチは、3種類を用意。
選択の幅が広がり、価格もよりお求めやすくなりました。

使用温度範囲(℃)
5~50
真空スイッチ:0~50
使用圧力範囲(MPa)
0.25~0.7MPa
真空スイッチ:0~-100kPa
アナログ出力
出力電圧:1~5V
ゼロ点電圧:1±0.1V
スパン電圧:4±0.1V
直線性/ヒステリシス:±0.5%F.S.以下
使用流体
空気
真空スイッチ:空気、不活性ガス
出力仕様
スイッチ出力2点
-
スイッチ出力
出力点数:2
出力方式:NPNオープンコレクタ
設定圧力範囲:0~-100 kPa
動作精度:±3%F.S. (25℃時)
応 差:2%F.S.以下
スイッチ容量:30VDC 80mA以下
残留電圧:0.8V以下
吸込流量(L/min)10.5性能低供給圧力高真空度計(定格供給圧力:0.35MPa)ユニット形状フィルタ、真空スイッチ、供給バルブ、真空破壊バルブ電圧(V)バルブユニット/AC100Vコネクタ形状側面取出センサー2点スイッチ出力 真空スイッチ使用湿度範囲35~85%RH消費電力(mA)25以下(スイッチ2点:ON時)真空度(kPa)-90給油不要耐久性1,000万回(0~定格圧力)RoHS指令(10物質対応)対応耐圧(kPa)200供給電源DC12 ~24V ±10% リップル含有率10%(P-P)以下真空ポートサイズVΦ6ノズル径(Φmm)0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

真空発生機器の原理
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/181/
2022-09-09

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする