※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個吸込流量(L/min)21電圧(V)バルブユニット/DC24V出力仕様-アナログ出力1点注文コード88065092品番VGE10F-66-DC24L-A
参考基準価格(税別)¥34,100販売価格(税込)¥27,478販売価格(税別)
この商品は吸込流量・電圧・出力仕様など162種類から選べます他の種類を見る 真空スイッチ・真空破壊バルブなどをユニット化。
お客様の使用目的に合ったタイプが選定可能。
真空スイッチは、3種類を用意。
選択の幅が広がり、価格もよりお求めやすくなりました。