VGH05E-44-AC100L 真空発生器VGタイプ PISCO(ピスコ) 88065196

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空発生器VGタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個吸込流量(L/min)7電圧(V)バルブユニット/AC100注文コード88065196品番VGH05E-44-AC100L
参考基準価格(税別)¥23,980販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

真空スイッチ・真空破壊バルブなどをユニット化。
お客様の使用目的に合ったタイプが選定可能。
真空スイッチは、3種類を用意。
選択の幅が広がり、価格もよりお求めやすくなりました。

吸込流量(L/min)7性能高真空度計(定格供給圧力:0.5MPa)使用温度範囲(℃)5~50使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7MPaユニット形状フィルタ、供給バルブ、真空破壊バルブ電圧(V)バルブユニット/AC100コネクタ形状上面取出使用流体空気真空度(kPa)-90給油不要RoHS指令(10物質対応)対応真空ポートサイズVΦ4ノズル径(Φmm)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

真空発生機器の原理
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/181/
2022-09-09

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする