※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個吸込流量(L/min)7電圧(V)バルブユニット/DC24注文コード88065214品番VGH05E-44-DC24L
参考基準価格(税別)¥23,980販売価格(税込)¥19,778販売価格(税別)
この商品は吸込流量・電圧・出力仕様など162種類から選べます他の種類を見る 真空スイッチ・真空破壊バルブなどをユニット化。
お客様の使用目的に合ったタイプが選定可能。
真空スイッチは、3種類を用意。
選択の幅が広がり、価格もよりお求めやすくなりました。