曜日別特売
VRL300-031004 真空発生器VRLタイプ ニップルタイプA PISCO(ピスコ) 88066763

 

VRL300-031004 真空発生器VRLタイプ ニップルタイプA PISCO(ピスコ) 88066763
VRL300-031004 真空発生器VRLタイプ ニップルタイプA PISCO(ピスコ) 88066763
VRL300-031004 真空発生器VRLタイプ ニップルタイプA PISCO(ピスコ) 88066763

真空発生器VRLタイプ ニップルタイプA

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個吸込流量(L/min)300真空ポートサイズVR3/8注文コード88066763品番VRL300-031004
参考基準価格(税別)¥12,980販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

吸気ポートと排気ポートが一直線に、ワークの搬送が可能。
吸気ポートからワークを吸い込み真空発生器内部を通過させ、排気ポートから排出させるため、 チューブを通しワークの搬送が可能。
搬送ワークの大きさによる機種選定が可能。

吸込流量(L/min)300真空ポートサイズVR3/8エア排気ポートサイズEXR1/2ノズル径(Φmm)7.5使用圧力範囲(MPa)0~0.9MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気、不活性ガス最高真空圧力(kPa)-53標準供給圧力(MPa)0.5

商品説明動画

真空発生器VRL
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

真空発生機器の原理
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/181/
2022-09-09

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする