曜日別特売
VFU1-55-25P-S3 真空用フィルタ 小型ユニオンメネジ PISCO(ピスコ) 88067235

 

VFU1-55-25P-S3 真空用フィルタ 小型ユニオンメネジ PISCO(ピスコ) 88067235
VFU1-55-25P-S3 真空用フィルタ 小型ユニオンメネジ PISCO(ピスコ) 88067235
VFU1-55-25P-S3 真空用フィルタ 小型ユニオンメネジ PISCO(ピスコ) 88067235

真空用フィルタ 小型ユニオンメネジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個フィルター面積(m2)4.7注文コード88067235品番VFU1-55-25P-S3
参考基準価格(税別)¥2,178販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

容積が最小、真空システムのハイサイクル化が要求される分野で非常に有効な真空用フィルタ。
より狭い場所への設置可能に。
エレメントサイズ(濾過面積)を2種類用意。
塵の量やエレメントの交換時期などによって、2種類から選択可能に。
IN側、OUT側の接続形状は、ワンタッチ継手とメネジタイプから選定可能。
様々な商品と組合せが可能で、特に省スペース化を図ることができるミニマル継手との組合せも可能に。
銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するVFU1, 2, 3タイプ。
金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用。

長さ(mm)エレメント:25材質(本体)樹脂タイプめねじサイズM5×0.8ホルダー小型ユニオンタイプフィルター面積(m2)4.7材質(金属フード)/処理銅系金属不使用仕様

商品説明動画

真空用フィルタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする