落下防止弁

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード88070026品番ECVM4-M4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400

ワークが外れても別回路の元圧低下を最低限に抑えることができます。複数個のパッドの内、吸着していないパッドがあっても正常に吸着しているパッドは真空低下を軽減しているので、正常に吸着されているワークの落下を防止します。
ワークが外れても別回路の元圧低下を最低限に抑えることが可能。

使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気使用圧力範囲正圧:0~0.7MPa、負圧:0~-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応最低吸込流量(L/min[ANR])5

商品説明動画

落下防止弁
真空パッド 関連機器 (音声あり)
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする