曜日別特売
LS1850G ロケートシリンダー(位置決めストッパー) ナベヤ 88070263

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS1850G ロケートシリンダー(位置決めストッパー) ナベヤ 88070263
LS1850G ロケートシリンダー(位置決めストッパー) ナベヤ 88070263

ロケートシリンダー(位置決めストッパー)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法A(mm)180/-0.011
寸法B(mm)40±0.01
寸法C(mm)50±0.2
内容量1個注文コード88070263品番LS1850G
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
寸法A(mm)180/-0.011寸法B(mm)40±0.01寸法C(mm)50±0.2寸法D(mm)12.3寸法E(mm)17.6材質(本体)SCM420、(菱型ナット)S45C-D質量(g)600F(並目)M10×65表面処理黒染め(菱型ナット)熱処理焼入HRC56±2公差(mm)(G・H・J)0.01RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする