※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ロケートシリンダー(位置決めストッパー)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法A(mm)
200/-0.013
100/-0.011
120/-0.011
140/-0.011
160/-0.011
180/-0.011
200/-0.013
220/-0.013
寸法B(mm)
40±0.01
20±0.01
32±0.01
40±0.01
60±0.01
寸法C(mm)
75±0.2
15±0.01
25±0.2
25±0.01
50±0.2
35±0.2
75±0.2
100±0.2
125±0.2
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88070306
品番
LS2075G
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
200/-0.013
寸法B(mm)
40±0.01
寸法C(mm)
75±0.2
寸法D(mm)
14
寸法E(mm)
19.6
材質
(本体)SCM420、(菱型ナット)S45C-D
質量(g)
870
F
(並目)M10×95
表面処理
黒染め(菱型ナット)
熱処理
焼入HRC56±2
公差(mm)
(G・H・J)0.01
RoHS指令(10物質対応)
対応