曜日別特売
LCP06-1812 ロケートピン ナベヤ 88070376

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LCP06-1812 ロケートピン ナベヤ 88070376
LCP06-1812 ロケートピン ナベヤ 88070376

ロケートピン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法A(mm)18
寸法B(mm)12
寸法D(mm)12
内容量1個注文コード88070376品番LCP06-1812
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

ソケットスクリューによる固定式位置決めピン。繰り返し使用できます。

寸法A(mm)18寸法B(mm)12寸法C(mm)20寸法D(mm)12寸法E(mm)7寸法F(mm)7材質SK7質量(g)26取付ボルトSKS06020熱処理焼入HRC57±3RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※取付ボルトは別売です。ソケットスクリューをご利用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする