※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ロケートピン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法A(mm)
24
12
18
24
寸法B(mm)
15
8
12
15
寸法D(mm)
25
8
12
15
25
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88070394
品番
LCP08-2425
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ソケットスクリューによる固定式位置決めピン。繰り返し使用できます。
寸法A(mm)
24
寸法B(mm)
15
寸法C(mm)
37
寸法D(mm)
25
寸法E(mm)
9
寸法F(mm)
9
材質
SK7
質量(g)
80
取付ボルト
SKS08040
熱処理
焼入HRC57±3
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※取付ボルトは別売です。ソケットスクリューをご利用ください。