※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ロケートプレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法A(mm)
80
80
100
120
150
寸法B(mm)
80
80
100
120
寸法C(mm)
18(g6)
18(g6)
20(g6)
22(g6)
24(g6)
28(g6)
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88070446
品番
LPL18
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
T溝に差し込み位置決めに使います。
材質
S50C
熱処理
焼入HRC50±3
表面処理
黒染め
寸法A(mm)
80
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
18(g6)
寸法D(mm)
20
質量(kg)
1.4
適合T溝幅(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応