LPL20 ロケートプレート ナベヤ 88070455

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LPL20 ロケートプレート ナベヤ 88070455
LPL20 ロケートプレート ナベヤ 88070455

ロケートプレート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法A(mm)100
寸法B(mm)100
寸法C(mm)20(g6)
内容量1個注文コード88070455品番LPL20
参考基準価格(税別)¥11,700販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

T溝に差し込み位置決めに使います。

材質S50C熱処理焼入HRC50±3表面処理黒染め寸法A(mm)100寸法B(mm)100寸法C(mm)20(g6)寸法D(mm)20質量(kg)1.6適合T溝幅(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする