曜日別特売
SGB2020 ガイドブロック(ストレート型) ナベヤ 88070552

ガイドブロック(ストレート型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法A(mm)20(h6)
内容量1セット(2個)注文コード88070552品番SGB2020
参考基準価格(税別)¥4,060販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

固定物とテーブルの溝幅が同じものに使用できます。
溝幅が違う時はE-605ガイドブロック(段付型)、E-275Bガイドブロックをご利用ください。

寸法A(mm)20(h6)寸法B(mm)10寸法C(mm)22寸法D(mm)7寸法E(mm)11寸法F(mm)3材質S45C質量(g)34取付ボルトM6×15熱処理焼入HRC40±4RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※価格は2個価格です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする